フランジ型汎用品フレキシブルホース JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F110

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61697984 品番 F110-80A×800L
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フランジ型汎用品のフレキシブルホース
フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。

用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400 使用圧力(MPa)1 長さL(mm)800 接続方式フランジ/JIS10K 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) 口径(A)80 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※機械変位、振動の発生する配管には非溶接型のF115/F118をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする