テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
非溶接型防振継手 JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F118
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61698133
品番
F118-25A×400L
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
非溶接一体成型のフランジ型。
防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。
フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です。
国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合
口径(A)
25
材質
(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
350
接続方式
フランジ/JIS10K
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
長さL(mm)
400
用途
機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※一部ご使用いただけないパッキンがあります。