プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61702796 品番 2201-1307-PK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。

用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。 トラスコ品番160-7093 長さ(mm)電線剥:9〜11 幅(mm)59.5 厚さ(mm)端子:4.2 材質/仕上66ナイロン グリーンイエロー 高さ(mm)33 質量(g)7.9 タイプアース線用 定格800V18A 適合電線(mm2)0.25〜1.5 電線太さ(mm2)0.25〜1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする