EOP-300V 定温乾燥器 校正証明書付 プログラム機能仕様・自然対流式 アズワン 61705088

定温乾燥器 校正証明書付 プログラム機能仕様・自然対流式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61705088 品番EOP-300V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥114,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。

付属品棚板×2枚・棚板レール×2組 材質(外装)スチール粉体塗装/(内装)ステンレス(SUS304) 質量(kg)約30 外形寸法(mm)400×410×630 容量(L)27 電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ) 段数7段 定格電流(A)10.5 内寸法(mm)300×300×300 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本) 棚板耐荷重(kg)15 温度制御方式PID制御・SSR出力 温度分布±8℃(at300℃) 温度調節範囲(℃)20〜300 排気口Φ32mm×2個 棚ピッチ(mm)35 付加機能最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 ヒーター容量(W)1000 温度変動±3℃(at300℃) アズワン品番1-7478-41-20 最高温度到達時間約55分 校正証明書一般校正 温度勾配31℃(at300℃)
注意
※可燃性物質を庫内に入れないでください。
※温度センサーを校正しています。本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※「校正証明書付」商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※WEB注文限定品です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする