アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
メスフラスコ JCSS校正付 白
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61705307
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,520
販売価格(税込)
¥22,462
販売価格(税別)
¥
20,420
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス-1
全高(mm)
280
容量(mL)
500
色
白
体積許容誤差(mL)
±0.15
サイズ
19(栓/TS)
ボール径(Φmm)
102
仕様
JCSS校正証明書付
アズワン品番
1-8565-09-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※「校正証明書付」は、出荷時にJCSS校正証明書・検査成績書の2点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000