定温乾燥器 強制対流方式 校正証明書付 ステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61705806 品番SOFW-300SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥214,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

強制対流方式、鮮やかな大型液晶画面
【ワイヤレスロガーアプリ特長】
離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。
実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。
マニュアル無しでも直観的に操作できます。
読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。
記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。
記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。

付属品棚板×2枚・棚板レール×2組 材質(外装)ステンレスSUS304(SOFW)、スチール粉体塗装その他 /(内装)SUS304(一部SUS443J1) 寸法(mm)(観察窓)180×220 質量(kg)約25 タイプ窓付き 段数6段 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2.4(3Pプラグ) 定格電流(A)11.5 外寸(mm)400×447×610 安全装置デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 機能エラー発生時のお知らせ機能、ワイヤレスデータロガー機能、3段PID制御、風量の可変 温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本) 棚板耐荷重(kg)15 温度制御方式3段PID制御、SSR出力 温度分布±5℃(at 320℃) 温度調節範囲(℃)20〜320 排気口Φ32mm×1個 扉開閉方式左開き 棚ピッチ(mm)35 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー 通信機能規格:Bluetooth Smart(Bluetooth 4.2) / 距離:Class2(約10m) ヒーター容量(W)1100 温度変動±1℃(at 320℃) アズワン品番1-8998-21-20 庫内寸法(mm)300×327×300 最高温度到達時間約30分 庫内容量(L)約30 校正証明書一般校正 温度勾配13℃(at 320℃)
注意
※可燃性物質を庫内に入れないでください。
※温度センサーを校正しています。本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※「校正証明書付」商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※WEB注文限定品です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする