あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。 デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。 3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。 4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。 視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。 【ワイヤレスロガーアプリ特長】 離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。 実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。 マニュアル無しでも直観的に操作できます。 読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。 記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。 記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。 メモリがフルになると記録は自動停止します。