EI-600V インキュベーター 校正証明書付 EIシリーズ タイマー・エアジャケット自然対流式 アズワン 61706287

EI-600V インキュベーター 校正証明書付 EIシリーズ タイマー・エアジャケット自然対流式 アズワン 61706287 EI-600V インキュベーター 校正証明書付 EIシリーズ タイマー・エアジャケット自然対流式 アズワン 61706287

インキュベーター 校正証明書付 EIシリーズ タイマー・エアジャケット自然対流式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61706287 品番EI-600V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥145,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温度センサーを校正しています。
校正証明書付タイプも新たにラインナップ設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。

付属品棚板×2枚・棚板レール×2組 仕様(37℃到達時間)約20分 材質(外装)スチール粉体塗装/(内装)ステンレス(SUS304) 質量(kg)約50 段数13段 電源AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ 外寸(mm)700×610×885 センサー(過昇防止)K熱電対 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 棚板耐荷重(kg)5 温度制御方式PID制御・SSR出力 温度分布±0.7℃(at37℃) 排気口Φ32mm×1個 棚ピッチ(mm)35 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー) ヒーター容量(W)300 温度変動±0.4℃(at37℃) アズワン品番1-9383-41-20 庫内寸法(mm)600×500×500 対流方式自然対流エアージャケット 庫内容量(L)150 制御可能温度範囲5〜80℃ 内扉強化ガラス 校正証明書一般校正 温度勾配2.2℃(at37℃)
注意
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※温度センサーを校正しています。
※校正証明書は和文です。
※「校正証明書付」は、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※WEB注文限定品です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする