HTO-300S ハイテンプオーブン 温度センサー校正済 HTOシリーズ アズワン 61706339

HTO-300S ハイテンプオーブン 温度センサー校正済 HTOシリーズ アズワン 61706339 HTO-300S ハイテンプオーブン 温度センサー校正済 HTOシリーズ アズワン 61706339 HTO-300S ハイテンプオーブン 温度センサー校正済 HTOシリーズ アズワン 61706339

ハイテンプオーブン 温度センサー校正済 HTOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61706339 品番HTO-300S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥319,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最高650℃の高温加熱が可能
時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。
デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。
ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。

付属品棚板レール・棚板×2セット 材質(外装)スチール、(内装)ステンレス(SUS310) 質量(kg)約33 電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ) 13.5A 内寸法(mm)300×337×300 外寸(mm)510×597×820 安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・過電流ブレーカー 機能タイマー機能・プログラム機能 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 温度設定範囲(℃)50〜650 アズワン品番2-7833-11-20 対流方式自然対流 庫内容量(L)30
注意
※可燃性物質を庫内に入れないでください。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※温度センサーを校正しています。
※校正証明書は和文です。
※「校正証明書付」は、アズワンまたはアズワン協力会社にて 出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行する アズワンオリジナルのサービスです。※WEB注文限定品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする