DINレール取付金具

(1件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード61707066 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

DIN規格35mm幅のレールに取付けが可能です。

用途端子台等の固定に。 材質 長さ(mm)44 幅(mm)9 高さ(mm)20 質量(g)12(1個) 表面処理亜鉛メッキ
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61707066
2021-11-05
用途:
装置組み立て

盤組立中の仕様変更で、変更回路の組み立てに使用する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする