パックテスト[標準タイプ]

(81件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50回分) 注文コード 61708877 品番 WAK-CuM-2
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。

用途
各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
測定範囲0.5、1、3、5、10、20 (mg/L) 測定項目銅(排水) 反応時間2分 測定原理DDTC比色法 主な用途排水管理、工程管理 アズワン品番6-8675-92 TGK品番211802953 対応デジタルパックテスト・マルチSP 測定回数50回 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×110×65 セット内容チューブ 50本(5本入りラミネート袋 10袋)、標準色(ケース入り)1枚、使用法 1部
注意
薬品を含みますので、ご使用の際はご注意ください。お子様がご利用される場合、大人の目の届く範囲でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
検査時
株式会社北條製餡所 様 (製造業)

感単で誰にでもできるので大変重宝しています。是非大容量タイプもラインナップして欲しい

1人が参考にしています
2025-04-02
用途:
河川調査
サービス業

分析によってCODを算出しなくて済むため、大変に便利な試薬です。

1人が参考にしています
対象商品:
02852604
2025-12-17
用途:
原水の検査
合資会社 飯野商事 様 (不動産業)

特になし、もう少し価格が安いと良いのだが?使い勝手は普通です。

2024-11-12
用途:
排水の濃度管理
製造業

簡単な操作ですぐに結果が分かるので重宝してます。厳密な濃度測定には不向きかもしれませんが、満足です。

対象商品:
09465915
2024-08-03
用途:
検査

なかなか販売している所がないので非常にたすかります。

対象商品:
09465915
2022-09-02
用途:
廃棄物からの六価クロム溶出有無確認
その他業種

検出範囲が0.05〜2ppmとhpに記載してあったので、用途に合うか判断出来たうえで購入出来て良かった。実際に使用した際にも、0.1ppmと0.2ppmで発色の違いが分かりやすかったので、助かった。

1人が参考にしています
対象商品:
09465872
2022-08-13
用途:
小学生向け実験

古くなると試薬が劣化するので、新しい物がいいです。
使用期限も問題ない物がとどきました。

2人が参考にしています
対象商品:
25446217
2022-10-27
用途:
廃液処理確認
製造業

通常の検査項目に使用中ですが、初心者でも使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする