データ用DVD-R

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61709988 品番 TYDR47JNPW20SP
参考基準価格(税別)¥2,015 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。

ケーススピンドルケース 容量(GB)4.7 速度16倍速対応 適合プリンタインクジェットプリンタ対応ウォーターシールド(印刷範囲 23mm-117mm) 入数20枚 タイプデータ用 アズワン品番65-0402-51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61709979
2022-03-01
用途:
データ保存
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたディスクが販売終了してしまったようですので、こちらの商品に切り替えました。耐久性や安定性は今後判断します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする