669-955659 salisty(サリスティ) ショルダーポーチ salisty 61716176 669-955659 salisty(サリスティ) ショルダーポーチ salisty 61716176 669-955659 salisty(サリスティ) ショルダーポーチ salisty 61716176 669-955659 salisty(サリスティ) ショルダーポーチ salisty 61716176

salisty(サリスティ) ショルダーポーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61716176 品番 669-955659
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

スマホ、お財布、ハンカチ、リップ、鍵など、お出かけ時の必需品をコンパクトに持ち歩けます。荷物が多い日でも、よく使うものはポーチに収納すれば外出時もスマートです。ショッピング、ペットとのお散歩などちょっとしたお出かけや旅行、ライブイベント時などにもオススメ。
iPhone 15 Pro Max(約縦16×横7.7cm)など大きめのスマホの収納可能です。
取り出し口はマグネットで開閉できます。中に入れたものが取り出しやすく、飛び出し防止にもなります。
内側にはカードポケット付き。suica、PASUMOなどの交通系ICカードや、ちょっとしたメモなどを入れるのにも便利です。
ショルダー紐は長さ調節可能。肩掛け、斜め掛けなど、好みの長さにあわせて使用できます。
肌触りが良く丈夫なPUレザーを使用。程よいツヤ感が上品で、手馴染みのよいPUレザーを採用しています。
ショルダー紐を取り付けるゴールドパーツを対角線上に配置し、動きのあるデザインに。ポーチ前面にはsalistyロゴが型押しされた帯が付いており、シンプルながらもワンポイントになっています。
アイボリー、ダスティブルー、チャコールブラックの3色。「salisty スマートウォレット」と同じ生地、カラーを使用しているため合わせ使いしやすく、統一感のあるコーディネートも叶います。

付属品ショルダーストラップ 材質ポリウレタン、ポリエステル、亜鉛合金、鋼 ダスティブルー 長さ(m)【ショルダーストラップ】約0.8-1.4(調節可能) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【内寸】19.5×13×3【外寸】20×14×3.8
注意
※本製品ご使用における人体・収納品などの損傷、破損に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※水濡れや摩擦等で収納品や衣服などに色移りしてしまう場合や、色にじみが発生する場合がありますのでご注意ください。
※経年変化により色落ち等が発生する場合があります。
※風合いや色には個体差があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする