SMD スライドブッシュ(開放形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)20 シリーズSMD 注文コード61719754 品番SMD20GUU
参考基準価格(税別)¥11,130 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は軸径・シリーズなど120種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)40 寸法C(mm)35 寸法E(mm)27 寸法F(mm)39 寸法G(mm)7 寸法L(mm)50 寸法S(mm)M6 寸法T(mm)11 寸法W(mm)54 寸法h(mm)23 寸法h1(mm)10 軸径(Φmm)20 タイプシングル シール両シール シリーズSMD 寸法f(mm)12 適合保持器樹脂 基本静定格荷重Co(N)1370 基本動定格荷重C(N)882 寸法θ60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする