油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
2連ベーンポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
14
仕様
●コイル記号:交流A200●大きさの呼び:3●漏れ量cm3/min:0.25以下●管接続形式:ガスケット取付形
注文コード
61721968
品番
CDSG-03-C-A200-21
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・仕様
など
289
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コイル記号:交流A200●大きさの呼び:3●漏れ量cm3/min:0.25以下●管接続形式:ガスケット取付形
最大流量(L/min)
50
最高使用圧力(MPa)
14
弁形式
ノーマルクローズ形
最高切換頻度(min
-1
)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。