流量制御弁 EHDFG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格流量(L/min)60 注文コード61722309 品番EHDFG-03-60-3C40-X-30
参考基準価格(税別)¥406,600 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は定格流量など12種類から選べます 他の種類を見る

従来、比例電磁式流量制御弁を用いてアクチュエータの速度制御を行う場合、方向制御弁と組合せる必要がありました。この速度制御と方向制御の2つの機能を1つの弁にまとめることにより油圧回路の簡略化が計れ、またコストの低減につながります。

制御方向
メータアウト
仕様●タンク許容圧力MPa:7●ヒステリシス:5%以下●周波数特性Hz:17●大きさの呼び:3●管接続形式:サブプレート取付形 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)60 繰返し性1%以下 コイル抵抗(Ω)8 供給電圧(V)DC24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする