流量制御弁 EHDFG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61722345 品番EHDFG-06-280-2-E-10
参考基準価格(税別)¥557,600 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

この弁は比例電磁式方向・流量制御弁の極限性能を追求し、高応答化したものです。メインスプール位置を検出する差動トランス(LVDT)とパワーアンプの複合により、弁内部で閉ループを構成しておりますので、高精度と高信頼性を備えています。開ループでの制御に加え、簡易サーボ弁として閉ループ系にもご使用いただけます。

仕様●ドレンポート許容背圧Mpa:0.1●ヒステリシス:1%以下●周波数特性Hz:45●大きさの呼び:6●管接続形式:サブプレート取付形 最高使用圧力(MPa)15.7 定格流量(L/min)280 繰返し性1%以下 コイル抵抗(Ω)30 最低パイロット圧力(MPa)1.5 供給電圧(V)DC±24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする