油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
H形圧力制御弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大流量(L/min)
50
仕様
●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続方式:サブプレート取付形
圧力調整範囲(MPa)
7.0〜14
注文コード
61722625
品番
HT-03-C2-P-22
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
最大流量・仕様・圧力調整範囲
が
158
種類から選べます
他の種類を見る
直動形圧力制御弁
仕様
●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続方式:サブプレート取付形
最大流量(L/min)
50
最高使用圧力(MPa)
21
接続形式
サブプレート取付形
圧力調整範囲(MPa)
7.0〜14
粘度(mm
2
/s)
15〜400
油温(℃)
-15〜+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。