曜日別特売
TKA10CUU TKA トップボールユニット(標準形) NB(日本ベアリング) 61723884

TKA トップボールユニット(標準形)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)10寸法L(mm)36注文コード61723884品番TKA10CUU
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥3,989
販売価格(税別)
3,626
仕様標準仕様軸径(Φmm)10質量(g)90タイプシングルシール両シール寸法L(mm)36シリーズTKA10C寸法F(mm)31.5寸法S(mm)4.3寸法E(mm)20寸法B(mm)29寸法C(mm)20寸法X(mm)0寸法T(mm)5寸法W(mm)40寸法Y(mm)0寸法M(mm)M5寸法G(mm)25寸法K(mm)5.5寸法h(mm)16寸法f(mm)11基本静定格荷重Co(N)935基本動定格荷重C(N)750静的許容モーメントMo(N・m)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする