仕様標準仕様
軸径(Φmm)12
質量(g)116
タイプシングル
シール両シール
寸法L(mm)39
シリーズTKA12C
寸法F(mm)35
寸法S(mm)4.3
寸法E(mm)21.5
寸法B(mm)32
寸法C(mm)23
寸法X(mm)0
寸法T(mm)5
寸法W(mm)43
寸法Y(mm)0
寸法M(mm)M5
寸法G(mm)28
寸法K(mm)5.5
寸法h(mm)18
寸法f(mm)11
基本静定格荷重Co(N)1290
基本動定格荷重C(N)1020
静的許容モーメントMo(N・m)0