TKA トップボールユニット(標準形)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)16 寸法L(mm)43 注文コード61723963 品番TKA16CUU
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥4,289
販売価格(税別)
3,899
この商品は軸径・寸法Lなど34種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準仕様 軸径(Φmm)16 質量(g)205 タイプシングル シール両シール 寸法L(mm)43 シリーズTKA16C 寸法F(mm)42 寸法S(mm)5.3 寸法E(mm)26.5 寸法B(mm)40 寸法C(mm)26 寸法X(mm)0 寸法T(mm)5 寸法W(mm)53 寸法Y(mm)0 寸法M(mm)M6 寸法G(mm)35 寸法K(mm)6.5 寸法h(mm)22 寸法f(mm)13 基本静定格荷重Co(N)1550 基本動定格荷重C(N)1250 静的許容モーメントMo(N・m)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする