仕様標準仕様
軸径(Φmm)20
質量(g)630
タイプダブル
シール両シール
寸法L(mm)104
シリーズTKA20CW
寸法F(mm)50
寸法S(mm)6.6
寸法E(mm)30
寸法B(mm)45
寸法C(mm)76
寸法X(mm)0
寸法T(mm)5
寸法W(mm)60
寸法Y(mm)9
寸法M(mm)M8
寸法G(mm)42
寸法K(mm)7.5
寸法h(mm)25
寸法f(mm)18
基本静定格荷重Co(N)5260
基本動定格荷重C(N)3390
静的許容モーメントMo(N・m)62