TKA トップボールユニット(標準形)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)25 寸法L(mm)67 注文コード61724049 品番TKA25CUU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,292
販売価格(税別)
5,720
この商品は軸径・寸法Lなど34種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準仕様 軸径(Φmm)25 質量(g)324 タイプシングル シール両シール 寸法L(mm)67 シリーズTKA25C 寸法F(mm)60 寸法S(mm)8.4 寸法E(mm)39 寸法B(mm)60 寸法C(mm)40 寸法X(mm)22.5 寸法T(mm)7 寸法W(mm)78 寸法Y(mm)10 寸法M(mm)M10 寸法G(mm)48 寸法K(mm)9 寸法h(mm)30 寸法f(mm)22 基本静定格荷重Co(N)4720 基本動定格荷重C(N)3780 静的許容モーメントMo(N・m)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする