NB(日本ベアリング)
TKA トップボールユニット(標準形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
寸法L(mm)
79
注文コード
61724085
品番
TKA30CUU
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥7,706
販売価格(税別)
¥
7,005
バスケットに入れる
この商品は
軸径・寸法L
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準仕様
軸径(Φmm)
30
質量(g)
980
タイプ
シングル
シール
両シール
寸法L(mm)
79
シリーズ
TKA30C
寸法F(mm)
70
寸法S(mm)
8.4
寸法E(mm)
43.5
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
45
寸法X(mm)
26
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
87
寸法Y(mm)
11.5
寸法M(mm)
M10
寸法G(mm)
58
寸法K(mm)
9.5
寸法h(mm)
35
寸法f(mm)
22
基本静定格荷重Co(N)
6810
基本動定格荷重C(N)
5470
静的許容モーメントMo(N・m)
0