仕様標準仕様
軸径(Φmm)40
質量(g)3280
タイプダブル
シール両シール
寸法L(mm)176
シリーズTKA40CW
寸法F(mm)90
寸法S(mm)10.5
寸法E(mm)54
寸法B(mm)86
寸法C(mm)124
寸法X(mm)0
寸法T(mm)10
寸法W(mm)108
寸法Y(mm)14
寸法M(mm)M12
寸法G(mm)72
寸法K(mm)11
寸法h(mm)45
寸法f(mm)26
基本静定格荷重Co(N)16460
基本動定格荷重C(N)10680
静的許容モーメントMo(N・m)349