NB(日本ベアリング)
TKA トップボールユニット(標準形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
軸径(Φmm)
50
寸法L(mm)
113
注文コード
61724164
品番
TKA50CUU
参考基準価格(税別)
¥27,060
販売価格(税込)
¥26,194
販売価格(税別)
¥
23,813
バスケットに入れる
この商品は
軸径・寸法L
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準仕様
軸径(Φmm)
50
質量(g)
2950
タイプ
シングル
シール
両シール
寸法L(mm)
113
シリーズ
TKA50C
寸法F(mm)
105
寸法S(mm)
13.5
寸法E(mm)
66
寸法B(mm)
108
寸法C(mm)
50
寸法X(mm)
43.5
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
132
寸法Y(mm)
12.5
寸法M(mm)
M16
寸法G(mm)
85
寸法K(mm)
12
寸法h(mm)
50
寸法f(mm)
34
基本静定格荷重Co(N)
13500
基本動定格荷重C(N)
10800
静的許容モーメントMo(N・m)
0