NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
TKA トップボールユニット(標準形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
8
寸法L(mm)
32
注文コード
61724189
品番
TKA8CUU
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,124
販売価格(税別)
¥
3,749
バスケットに入れる
この商品は
軸径・寸法L
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準仕様
軸径(Φmm)
8
質量(g)
59
タイプ
シングル
シール
両シール
寸法L(mm)
32
シリーズ
TKA8C
寸法F(mm)
28
寸法S(mm)
3.3
寸法E(mm)
17.5
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
20
寸法X(mm)
0
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
35
寸法Y(mm)
0
寸法M(mm)
M4
寸法G(mm)
22
寸法K(mm)
5
寸法h(mm)
15
寸法f(mm)
9
基本静定格荷重Co(N)
534
基本動定格荷重C(N)
423
静的許容モーメントMo(N・m)
0