仕様標準仕様
軸径(Φmm)30
質量(g)860
タイプシングル
シール両シール
寸法L(mm)79
シリーズTKD30
寸法A(mm)0
寸法F(mm)60
寸法S(mm)8.4
寸法E(mm)43.5
寸法B(mm)68
寸法C(mm)45
寸法X(mm)26
寸法T(mm)8
寸法W(mm)87
寸法Z(mm)12
寸法P(mm)14
寸法Y(mm)11.5
寸法M(mm)M10
寸法N(mm)0
寸法J(mm)26
寸法G(mm)5.5
寸法K(mm)9.5
寸法h(mm)35
寸法R(mm)14
寸法f(mm)22
基本静定格荷重Co(N)6810
基本動定格荷重C(N)5470
寸法θ57°
静的許容モーメントMo(N・m)0