油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
直動形リリーフ弁
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61726588
品番
DG-02-C-22
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
遠隔制御、二圧または三圧制御のパイロット弁
仕様
●大きさの呼び:2●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:サブプレート取付形
最大流量(L/min)
16
最高使用圧力(MPa)
21
接続形式
サブプレート取付形
圧力調整範囲(MPa)
3.5〜14
粘度(mm
2
/s)
15〜400
油温(℃)
-15〜+70
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。