油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 流量制御弁
絞り弁モジュール
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び流量(L/min):80●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:ガスケット取付形
注文コード
61726606
品番
TC1G-03-C-40
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
●呼び流量(L/min):80●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:ガスケット取付形
定格流量(L/min)
80
接続形式
ガスケット取付形
粘度(mm
2
/s)
15〜400
油温(℃)
-15〜+70
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。