チェック弁付絞り弁モジュール

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61726615 品番TC2G-03-A-40
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は流量など3種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 仕様●呼び流量(L/min):80●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:ガスケット取付形 定格流量(L/min)80 接続形式ガスケット取付形 粘度(mm2/s)15〜400 油温(℃)-15〜+70
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする