半導体形圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)35 電源DC10〜28V(リップル含む)、定電圧電源使用のこと消費電流 10 mA以下 注文コード61726710 品番JT-02-350-S-11
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は最高使用圧力・電源など8種類から選べます 他の種類を見る

半導体圧力センサに電子回路を組込み、出力部にフォトカプラで絶縁されたオープンコレクタを採用した圧力スイッチです。センサ部は、半導体により構成されていますので可動部がなく、高い信頼性と優れた耐久性が得られます。
従来の圧力スイッチの使用分野はもとより、特に小形・軽量で耐久性を要求される分野に最適です。

仕様●作動表示:ON時、LED表示灯点灯●圧力設定(ON圧力設定):一設定”ON”トリマ(可変抵抗器)で設定●差圧設定(OFF圧力設定):一設定”DIFF”トリマで設定 電源DC10〜28V(リップル含む)、定電圧電源使用のこと消費電流 10 mA以下 最高使用圧力(MPa)35 出力方式オープンコレクタ(フォトカプラにて絶縁)最大使用電圧 DC 35V最大電流 100 mA 設定圧力範囲(MPa)3.5〜35 耐圧力(MPa)50 絶縁抵抗100 MΩ以上
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする