油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
電磁パイロット切換弁
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
25
スプール形式
2
定格電圧(V)
200
注文コード
61726728
品番
DSHG-03-2B2-C1-A200-14
参考基準価格(税別)
¥102,400
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・スプール形式・定格電圧
など
846
種類から選べます
他の種類を見る
世界水準の高圧
大流量
低圧損
パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
仕様
●コイル記号:A200●ソレノイド絶縁等級:H種●タンク側許容背圧(MPa):16●位置の数:2●大きさの呼び:3●最高パイロット圧力(MPa):25●汚染度:NAS1638-12級以内
電源
交流
定格電圧(V)
200
最大流量(L/min)
160
最高使用圧力(MPa)
25
電源電圧(V)
交流200
ドレン方式
外部
粘度(mm
2
/s)
15〜400
スプールばね形式
B
最高切換頻度(min
-1
)
120
スプール形式
2
油温(℃)
-15〜+70
最低パイロット圧力(MPa)
0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません