FC6A形プログラマブルコントローラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●出力の種類:電圧出力(12V・トランジスタプロテクトソース出力)、電流出力(4-20mA・アナログ出力)●許容変動範囲:DC20.4〜28.8V●[25℃時の最大誤差]熱電対入力:フルスケールの±0.2%以内または±2℃のどちらか大きい値ただし、R、S入力0〜200℃は±6℃以内、B入力0〜300℃は精度保証範囲外、K、J、E、T、N入力0℃未満はフルスケールの±0.4%以内●測温抵抗体入力:フルスケールの±0.1%以内または±1℃のどちらか大きい値●電圧、電流入力:フルスケールの±0.2%以内●入力-電源回路間:トランス絶縁●入力-内部回路間:フォトカプラ絶縁●入力間:フォトカプラ絶縁 定格電圧(V)- 出力形式電圧:12V(トランジスタプロテクトソース出力)、電流:4〜20mA(アナログ出力) 注文コード61729369 品番FC6A-F2M4
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様・定格電圧・出力形式など23種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。
Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。
幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。
新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値
アプリケーションの提案が可能です。
最大10段、63台の増設モジュールを接続可能
Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)

仕様●出力の種類:電圧出力(12V・トランジスタプロテクトソース出力)、電流出力(4-20mA・アナログ出力)●許容変動範囲:DC20.4〜28.8V●[25℃時の最大誤差]熱電対入力:フルスケールの±0.2%以内または±2℃のどちらか大きい値ただし、R、S入力0〜200℃は±6℃以内、B入力0〜300℃は精度保証範囲外、K、J、E、T、N入力0℃未満はフルスケールの±0.4%以内●測温抵抗体入力:フルスケールの±0.1%以内または±1℃のどちらか大きい値●電圧、電流入力:フルスケールの±0.2%以内●入力-電源回路間:トランス絶縁●入力-内部回路間:フォトカプラ絶縁●入力間:フォトカプラ絶縁 質量(g)約130 種類温調モジュール 消費電力(W)- 定格電圧(V)- ケーブル長(m)- 目盛範囲[デジタル分解能]K:-200〜1370℃-328〜2498°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]・-200.0〜400.0℃-328.0〜752.0°F[1階調あたりの入力値:0.1℃(°F)]、J:-200〜1000℃-328〜1832°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]、R:0〜1760℃32〜3200°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]、S:0〜1760℃32〜3200°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]、B:0〜1820℃32〜3308°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]、E:-200〜800℃-328〜1472°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]、T:-200.0〜400.0℃-328.0〜752.0°F[1階調あたりの入力値:0.1℃(°F)]、N:-200〜1300℃-328〜2372°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]、PL-U:0〜1390℃32〜2534°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]、C(W/Re5-26):0〜2315℃32〜4199°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]、Pt100:-200〜850℃-328〜1562°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]・-200.0〜850.0℃-328.0〜1562.0°F[1階調あたりの入力値:0.1℃(°F)]、JPt100:-200〜500℃-328〜932°F[1階調あたりの入力値:1℃(°F)]・-200.0〜500.0℃-328.0〜932.0°F[1階調あたりの入力値:0.1℃(°F)]、DC4〜20mA:-2000〜10000(12000階調)[1階調あたりの入力値:1.333μA]、DC0〜20mA:-2000〜10000(12000階調)[1階調あたりの入力値:1.666μA]、DC0〜1V:-2000〜10000(12000階調)[1階調あたりの入力値:0.083mA]、DC0〜5V:-2000〜10000(12000階調)[1階調あたりの入力値:0.416mA]、DC1〜5V:-2000〜10000(12000階調)[1階調あたりの入力値:0.333mA]、DC0〜10V:-2000〜10000(12000階調)[1階調あたりの入力値:0.833mA] 再現性- 入力方式電圧入力(0〜1V、0〜5V、1〜5V、0〜10V)、電流入力(0〜20mA、4〜20mA)、熱電対(K、J、R、S、B、E、T、N、PL-II、C)、測温抵抗体(PT100、JPT100)、差動入力 クランプ- 電源電圧(V)DC24(外部電源)、DC5(内部電源) 制御出力無接点電圧出力(SSR駆動用):DC12V±15%・最大:40mA(短絡保護回路付)、1階調あたりの出力値:0.016mA 消費電流(mA)65(DC5V) 制御仕様独立PID制御:○、加熱冷却制御:○(オーバーラップ/デッドバンド設定あり)、温度差制御:○、カスケード制御:○ 最大消費電力(W)3.6 サンプリング時間:100ms、間隔:100ms 接触抵抗(mΩ)- 温度係数フルスケールの±0.005%/℃ 変換方式ΣΔ型ADC 耐ノイズノイズイミュニティの推奨ケーブル:シールド付き2芯ケーブル(電流/電圧) シールド無し2芯ケーブル(温度入力)、クロストーク:なし 漏れ電流(mA)- コネクタ- 入出力点数2点アナログ入力/2点アナログ・デジタル出力 定格電流(mA)- 遅延時間サンプリング時間+サンプリング間隔+1スキャンタイム 動作- 定格負荷- 過電流保護- 端子着脱式 3.81mmピッチ、11極Push-in式コネクタ、17極Push-in式コネクタ 負荷電流(A)- 機械的寿命- 入力電圧範囲(V)- 負荷方式- 非直線性- 供給電源- インピーダンス(Ω)- 総合誤差- 入力フィルターあり データ形式- 入出力接続方式- 入力遅延時間- 出力形式電圧:12V(トランジスタプロテクトソース出力)、電流:4〜20mA(アナログ出力) 出力遅延時間- デジタル分解能1000階調(10ビット) 冷接点補償精度0〜55℃において±1℃以内 入力レンジ熱電体: K、J、R、S、B、E、T、N、PL-U、C(W/Re5-26)外部抵抗100Ω以下、測温抵抗体:Pt100、JPt100 3導線式、電流入力: 0〜20mA DC、4〜20mA DC入力インピーダンス50Ω、電圧入力:DC 0〜1V入力インピーダンス1MΩ以上・DC 0〜5V、DC 1〜5V、DC 0〜10V入力インピーダンス100kΩ以上 電圧降下(V)- 耐電圧(V/min)- 入力検出電流- 突入電流- 変換時間(ms)- 電気的寿命(万回)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする