FC6A形プログラマブルコントローラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●25℃時の最大誤差:フルスケールの±0.2%●[1階調あたりの入力値]電圧入力:0〜10V:0.15mV・-10〜+10V:0.3mV、電流入力:0〜20mA:0.3μA・4〜20mA:0.244μA●単調性:あり●範囲外入力検出:検出可能●入力-電源回路間:トランス絶縁●入力-内部回路間:フォトカプラ絶縁●入力誤配線時の影響:非破壊●[最大許容定常過負荷(非破壊)]電圧入力:DC30V・電流入力:160mA●定格の精度を保つための校正:機能なし 定格電圧(V)- 出力形式- 注文コード61729423 品番FC6A-J8A4
参考基準価格(税別)¥108,900 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は仕様・定格電圧・出力形式など23種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。
Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。
幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。
新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値
アプリケーションの提案が可能です。
最大10段、63台の増設モジュールを接続可能
Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)

仕様●25℃時の最大誤差:フルスケールの±0.2%●[1階調あたりの入力値]電圧入力:0〜10V:0.15mV・-10〜+10V:0.3mV、電流入力:0〜20mA:0.3μA・4〜20mA:0.244μA●単調性:あり●範囲外入力検出:検出可能●入力-電源回路間:トランス絶縁●入力-内部回路間:フォトカプラ絶縁●入力誤配線時の影響:非破壊●[最大許容定常過負荷(非破壊)]電圧入力:DC30V・電流入力:160mA●定格の精度を保つための校正:機能なし 質量(g)約100 種類アナログ入力モジュール 消費電力(W)モジュール内部:0.27(DC24V換算) 定格電圧(V)- ケーブル長(m)- 目盛範囲- 再現性- 入力方式電圧入力(0〜10V、-10〜+10V)・電流入力(0〜20mA、4〜20mA)、シングルエンド[WindLDRにて選択] クランプ- 電源電圧(V)- 制御出力- 消費電流(mA)外部供給電源:80(DC12V)・40(DC24V)、モジュール内部:最大40(DC5V) 制御仕様- 最大消費電力(W)- サンプリング時間:1msまたは10ms(WindLDRにて選択)、間隔:サンプリング時間×有効入力チャンネル数 接触抵抗(mΩ)- 温度係数フルスケールの±0.01%/℃ 変換方式ΣΔ型ADC 耐ノイズノイズイミュニティの推奨ケーブル:シールド付き2芯ケーブル、クロストーク:1LSB以下 漏れ電流(mA)- コネクタ挿抜回数:100回 入出力点数8点アナログ入力 定格電流(mA)- 遅延時間サンプリング時間+サンプリング間隔+1スキャンタイム 動作[モード]自己スキャン 定格負荷- 過電流保護- 端子着脱式 3.81mmピッチ、10極Push-in式コネクタ 負荷電流(A)- 機械的寿命- 入力電圧範囲(V)- 負荷方式- 非直線性- 供給電源外部:定格動作電圧DC12V/24V、電圧変動範囲DC10.2〜28.8V インピーダンス(Ω)電圧入力:1000以上、電流入力:50000以下 総合誤差- 入力フィルターソフトフィルタ(0〜50秒、0.05秒間隔で設定)(WindLDRにて選択) データ形式[アプリケーション]任意指定:-32768〜+32767の範囲でチャネルごとに任意に設定可能 入出力接続方式- 入力遅延時間- 出力形式- 出力遅延時間- デジタル分解能65536階調(16ビット) 冷接点補償精度- 入力レンジ変更:WindLDRにて選択 電圧降下(V)- 耐電圧(V/min)- 入力検出電流- 突入電流- 変換時間(ms)- 電気的寿命(万回)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする