油研工業
電磁パイロット切換弁
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
70日以内出荷とは
内容量
1個
スプール形式
4
スプールばね形式
C
注文コード
61729564
品番
S-DSHG-04-3C4-A200-52
参考基準価格(税別)
¥110,800
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
スプール形式・定格電圧・スプールばね形式
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
世界最高水準の高圧
大流量
低圧損
パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
仕様
●コイル記号:A200●スプール記号:ABT接続●ソレノイド絶縁等級:H種●タンク側許容背圧(MPa):21●位置の数:3●大きさの呼び:4●最高パイロット圧力(MPa):25●汚染度:NAS1638-12級以内●電気結線形式:DINコネクタ形も用意
電源
交流
定格電圧(V)
200
最大流量(L/min)
300
最高使用圧力(MPa)
31.5
電源電圧(V)
交流200
パイロット方式
外部、ドレン方式:内部も用意
ドレン方式
外部
粘度(mm
2
/s)
15~400
スプールばね形式
C
最高切換頻度(min
-1
)
120
スプール形式
4
油温(℃)
-15~+70
最低パイロット圧力(MPa)
0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません