FC6A形プログラマブルコントローラ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●出力端子-内部回路:フォトカプラ絶縁●出力端子間:非絶縁●ランプ負荷:12W以下●誘導負荷:L/R=10ms(DC28.8V1Hz) 定格電圧(V)DC12/24 出力形式トランジスタシンク出力 注文コード61729579 品番FC6A-T16K4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・定格電圧・出力形式など23種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。
Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。
幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。
新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値
アプリケーションの提案が可能です。
最大10段、63台の増設モジュールを接続可能
Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)

仕様●出力端子-内部回路:フォトカプラ絶縁●出力端子間:非絶縁●ランプ負荷:12W以下●誘導負荷:L/R=10ms(DC28.8V1Hz) 質量(g)約95 種類16点トランジスタシンク出力 消費電力(W)モジュール内部:0.8(全点オンDC24V換算) 定格電圧(V)DC12/24 ケーブル長(m)- 目盛範囲- 再現性- 入力方式- クランプ電圧:約50V 電源電圧(V)- 制御出力- 消費電流(mA)外部:100以下DC12/24V(+V端子供給電源)、[モジュール内部]全点オン:30(DC5V)・25(DC24V)、全点オフ:30(DC5V)・0(DC24V) 制御仕様- 最大消費電力(W)- サンプリング- 接触抵抗(mΩ)- 温度係数- 変換方式- 耐ノイズ- 漏れ電流(mA)0.1以下 コネクタ挿抜回数:100回 入出力点数出力:16点(16点/1コモン) 定格電流(mA)- 遅延時間- 動作- 定格負荷- 過電流保護トランジスタシンク出力:なし、トランジスタソース出力:あり 端子20極Push-in式コネクタ 負荷電流(A)1点:0.5以下、1コモン:3以下 機械的寿命- アズワン品番64-9329-08 入力電圧範囲(V)DC10.2〜28.8 負荷方式- 非直線性- 供給電源- インピーダンス(Ω)- 総合誤差- 入力フィルター- データ形式- 入出力接続方式- 入力遅延時間- 出力形式トランジスタシンク出力 出力遅延時間オフ→オン:450μs以下・オン→オフ:450μs以下 デジタル分解能- 冷接点補償精度- 入力レンジ- 電圧降下(V)1以下 オン時のCOM-出力間電圧(オン電圧) 耐電圧(V/min)- 入力検出電流- 突入電流0.4A以下 変換時間(ms)- 電気的寿命(万回)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする