エンジンオイル スーパー2000 ハイマイレージ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3L) 注文コード61730699 品番117678
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、合成基油と従来の高品質基油をブレンドしたエンジンオイルで、近代的な高性能添加剤を配合することで、走行距離が60,000kmを超えるHigh Mileage 車(多走行車) のエンジン寿命を延長し、卓越した保護性能を発揮します。
本製品にはシールコンディショナーが配合されているため、シールからのオイル漏れの防止、漏れに起因するオイル消費量の削減に効果的です。
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、低温時の過酷な運転条件下におけるスラッジの堆積を防ぎ、錆や腐食からエンジンを保護します。
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30には流動点降下剤と粘度指数向上 (VI) 剤が配合されており、広範囲な温度において理想的な粘度と流動性を提供します。
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30 には摩擦低下剤が添加されています。

用途自動車用エンジンオイル 適合多走行車 (一般に60000km以上)のガソリン車、省燃費車推奨 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L APISP SAE5W-30 ベースオイル部分合成油 ILSACGF-6 危険物の性状非水溶性
注意
※2023年10月以降品番が変更になっております。
※旧品番が届く場合もございますが品質に問題はございません。
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61730699 117678 06144191 146989 Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 1缶(3L) 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61730699
2023-08-01
用途:
エンジンオイル交換
卸売・小売業

22万キロ超えのジムニー(ABA-JB23)に使用。今回で2回目です。年間2千キロ程度しか乗らない車で約1年半交換をしてませんでした。交換後、即エンジン音の違いが判る状態でした。
個人差はあると思いますが、それまで使用していた合成油と比べても違いが判らないです。コストパフォーマンスの良いオイルと思います。

対象商品:
61730683
2023-02-20
用途:
走行距離ではなく、期間(1年)で交換。ただしオイル添加剤を混入して使用。
メカトロ工房1.5N 様

モービルは原油精製からの企業で、オイルの基材性能を信頼している。
12万キロ走行しているが、静音で、全く問題を感じない。

2023-04-06
用途:
愛車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

過走行車にはとても良いエンジンオイルです!
16年前のエブリイですが、オイル漏れどころか滲みも全く有りません!

対象商品:
61730683
2021-06-08
用途:
エンジンオイル交換
教育・研究機関

ジムニー15万キロ、オーバーのマニュアルに注いでみました。過走行車両にどの程度の効果があるかためしてみた。4800km走った感想は、トルクが落ちたということ。モノタロウオリジナルのエンジンオイルの方が安かったけど、登坂時のノッキングは軽減された。

1人が参考にしています
対象商品:
61730683
2021-04-01
用途:
オイル交換
サービス業

旧車には、ガスケット類にも優しい良いオイルです。または購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする