エンジンオイル スペシャル

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード61730875 品番117690
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

モービル スペシャル 10W-30 はエンジン保護性能と清浄性能をもたらす高性能なガソリン及びディーゼル兼用オイルです。
モービル スペシャル 10W-30 は多くの車両に、様々な運転条件下での使用に推奨されます。

用途自動車用エンジンオイル(ガソリン・ディーゼルエンジン兼用) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISN(CF相当) SAE10W-30 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
注意
※2023年10月以降品番が145045に変更になっております。(旧品番:117691)旧品が届く場合もございますが品質に問題はございません。
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61730875 117690 06144516 146427 Special(TM) 10W-30 SN/CF相当 エクソンモービル Special(TM) 10W-30 SN/CF相当 エクソンモービル 1缶(20L) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-05
用途:
車両メンテナンス

10年以上ハイエース用に購入しています価格的に満足しています。

対象商品:
61730884
2024-07-04
用途:
自家用車のオイル交換

年間で2万キロ以上走るので、オイル交換も頻繁に行います。安くてもMobilブランドなので、安心して使用できます。通常使用する中で、何らの問題も発生しません。リピートさせて頂きます。

対象商品:
61730884
2024-09-13
用途:
車の整備
サービス業

チラシ特価で購入。有名メーカーですし大変お得でした。ありがとうございました。

対象商品:
61730884
2024-07-07
用途:
エンジンオイルの交換

安いオイルでこまめに交換、これでエンジン内部の汚れの蓄積を最小限に抑えます。このオイルで充分ですね。

2024-06-15
用途:
メンテナンス
サービス業

いつも購入しているモノタロウブランドが欠品だったのでこちらを購入。モービルなので安心。普通のオイルです

対象商品:
61730884
2024-04-28
用途:
オイル交換
クリーンサービス 様 (サービス業)

中古で購入したエブリィに使用しています。
走行距離8万キロで購入したので合成油ではなくあえて鉱物油を選びました。このクルマに対してちょうどいい相性かなと個人的に感じています。

対象商品:
61730884
2024-06-17
用途:
軽トラ
農・林・水産業

ガソリンディーゼルエンジン両方使えてとても良い3リッター軽トラ1リッター小型動噴に使った改善点は特にない

対象商品:
61730884
2023-06-23
用途:
ガソリンエンジンやディーゼルエンジンのエンジンオイルに使用
誠裕丸 様 (農・林・水産業)

ガソリンとディーゼル兼用エンジンオイルとして重宝しています。基本ほとんどの農機系エンジンに使用しています。トラクター・コンバイン・耕運機も普通に使っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする