- カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グレー色 モノタロウ 61730979 - カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グレー色 モノタロウ 61730979 - カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グレー色 モノタロウ 61730979 - カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グレー色 モノタロウ 61730979 - カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グレー色 モノタロウ 61730979

カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グレー色

(40件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61730979 品番 -
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。
両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。
厚みは3mmの5層構造。

材質再生PVC サイズA1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×600×3 用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。机の傷つき防止に。デスクマットの代用品に。 繰り返し・詰め替え対応
注意
※刃物で力を入れ過ぎてカットしないでください。マットから貫通し机等に傷がつく原因になります。
※ノートパソコン等、熱くなるものを載せて使用しないでください。熱により商品が変形する可能性があります。
※アルコール及びシンナー系の溶剤で拭かないでください。
※火の側に近づけたり、高温や直射日光の当たる場所に置かないでください。
※保管時は高温・直射日光を避け、変形を防ぐため平面の状態で保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:144712

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
床材を切る時
株式会社誠康 様

長尺シートを切る時使っています。200mmあるので一発で長い区間が切れて助かります。使わない時は冷蔵庫などの隙間にしまう事が出来るので、邪魔にはなりません。

2025-12-12
用途:
事務仕事やハンドメイド工作時
飲食業

今まで濃緑色のものを使っていましたが、こちらはメモリも見やすくて作業しやすいです。若干カッター跡が目立ちますが、安いので次回の買い替えも気兼ねなく出来そう。2枚並べて作業台の広範囲で使っています。

2026-03-03
用途:
画用紙のカット

大きいサイズのマットは、カッターのはみ出しを気にせず使用できるため作業の効率が良いと感じた

2025-11-22
用途:
事務仕事

目盛りが正確ではっきりしていて使いやすい。
色も落ち着いていていいですね。

2025-06-07
用途:
机上PCキーボードとマウスのスライド可能な作業場所ができます
サービス業

机上にPCキーボードとマウスを普通に置くと作業場所が狭くなります。そこでモノタロウカッターマットのA2またはA3を机上に敷いてその上にキーボードやマウスを配置します。
PC作業中に筆記作業やメモ書きしたいときには、カッターマットを手前に引き出してキーボードを奥にスライスさせて作業場所を手前に確保することができます。とても便利です。当然カッターなどで封筒開封作業場所にもなります。大きめのマウスパッドやリストレスト置き場にも使えて重宝しています。
ノートブックの場合はカッターマットが5層で丈夫で剛性があるためカッターマットごと移動ができて便利です。

2025-05-15
用途:
カッターで紙をを切るときに
サービス業

カッターで紙を切るときに使っています。
大きさが大きいので使いやすいです。
お値段も安いのでおすすめです。

2026-01-16
用途:
仕事で使用する印刷物のカットに使用
サービス業

素材には厚みもあり価格の割にリーズナブルで満足なのだが、
開封直後の未使用の状態にも関わらず、
マット面にかなり大きなカット傷が斜めに入っていた。
こちらが付けたカット傷ではないが証明も出来ないし、
すぐに使用したかったため諦めたが、
なぜカット傷が入っていたのか不明。
モノタロウブランド商品なので信頼性の問題になる。
発送前に商品の検品はぜひして欲しい。

2024-12-16
用途:
内窓作成のためのポリカ―ボネート切断用
AIターフジャパン 様 (卸売・小売業)

価格も他のサイトより安く、厚みも十分でした。今後使用していくうちにどうなるかはわかりませんが初回使用した時点では満足の商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする