YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の コタツ
YAMAZEN(山善)の こたつテーブル
カジュアルこたつ(75cm 正方形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61732449
品番
SEU-752(B)**
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,299
販売価格(税別)
¥
12,999
バスケットに入れる
一人暮らしの人にオススメなコンパクトサイズのこたつ。1台で二つの雰囲気が楽しめるリバーシブル天板。
テーブルとして年中使えるすぐれもの。電源コード:中間入切スイッチ。脚はプラスネジで固定。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×750×390
消費電力(W)
300
用途
電気こたつ、こたつヒーター、こたつテーブル、家具調こたつとして。
仕様
天面リバーシブル
材質
天板:低圧メラミン化粧板、脚:PVC
質量(kg)
12
色
ブラック
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
型番:MS-303H
電源コード
中間入切スイッチ付
取扱説明書:
(1.03MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850