油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 圧力制御弁
電磁切替弁付リリーフ弁
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
25
最大流量(L/min)
100
注文コード
61738077
品番
BSG-03-3C2-A200-48
参考基準価格(税別)
¥105,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・最大流量・ベント形式
など
550
種類から選べます
他の種類を見る
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
●コイル記号:A200●ベント記号:3C2●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:サブプレート取付形
電圧(V)
200
電源
交流
最大流量(L/min)
100
接続形式
サブプレート取付形
圧力調整範囲(MPa)
★〜25
電源電圧(V)
交流200
粘度(mm
2
/s)
15〜400
油温(℃)
-15〜+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません