曜日別特売
ST-600 カーストッパー600 接着材取付タイプ MISUGI(ミスギ) 61738146

 

ST-600 カーストッパー600 接着材取付タイプ MISUGI(ミスギ) 61738146
ST-600 カーストッパー600 接着材取付タイプ MISUGI(ミスギ) 61738146
ST-600 カーストッパー600 接着材取付タイプ MISUGI(ミスギ) 61738146
ST-600 カーストッパー600 接着材取付タイプ MISUGI(ミスギ) 61738146

カーストッパー600 接着材取付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1セット(2個)注文コード61738146品番ST-600
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

デザインが人気の接着・アンカー併用タイプのスタイリッシュなカーストッパーです。
簡易使用にもプロ使用にも対応、応用範囲の広い車止め。
特殊設計により接輪時の力が下方にかかるため、はがれにくく丈夫です。
取付は接着剤(別売り)でOK。手軽に確実に設置できます。
より強度が必要な場合、オールアンカー又はアスファルトアンカーでの補強も可能です。

用途普通乗用車まで材質プラスチックオレンジ質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×100
注意
※接着剤、アンカー類は別途ご購入ください。
※キャタピラ・ブルドーザー・ダンプカーでのご使用は、ご遠慮ください。
※施工上の注意:接着剤の養生には晴天でも2日程度必要です。雨天や極端に湿度がある日の工事は避けて下さい。
※接着剤使用の場合:取付位置を決めたら、専用接着剤をカーストッパー600裏面に塗布し、設置する地面に押しつけるだけ。より強度が必要な場合は、オールアンカーまたはアスファルトアンカーのご使用も可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする