電磁切替弁付リリーフ弁

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 注文コード61738174 品番BSG-06-2B3B-R100-48
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は最高使用圧力・最大流量・ベント形式など550種類から選べます 他の種類を見る

リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。

最高使用圧力(MPa)25 仕様●コイル記号:R100●ベント記号:2B3B●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:サブプレート取付形 電圧(V)100 電源交流(交直変換) 接続形式サブプレート取付形 圧力調整範囲(MPa)★〜25 電源電圧(V)交流(交直変換)100 粘度(mm2/s)15〜400 油温(℃)-15〜+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする