ELPA
ELPAの PCアクセサリー
ELPAの OAタップ/電源タップ
ELPAの コーナータップ/トリプルタップ
タップ 集中スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61738575
品番
LP-A200(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥521
販売価格(税別)
¥
474
バスケットに入れる
集中スイッチで簡単ON/OFF
用途
屋内専用
仕様
1500Wまで
使用温度範囲(℃)
-10〜40
定格
AC125V 15A
コンセント個数
2
アズワン品番
64-4373-80