A-S200SW(W) タップ 雷ガード 個別スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト ELPA 61738593

 

A-S200SW(W) タップ 雷ガード 個別スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト ELPA 61738593
A-S200SW(W) タップ 雷ガード 個別スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト ELPA 61738593
A-S200SW(W) タップ 雷ガード 個別スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト ELPA 61738593
A-S200SW(W) タップ 雷ガード 個別スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト ELPA 61738593
A-S200SW(W) タップ 雷ガード 個別スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト ELPA 61738593
A-S200SW(W) タップ 雷ガード 個別スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト ELPA 61738593

タップ 雷ガード 個別スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61738593品番A-S200SW(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥939
販売価格(税別)
854

耐雷サージ機能付LEDランプ仕様独立スイッチ

用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数2機能耐雷サージアズワン品番64-4373-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61738593
2021-10-27
用途: PC関連機器のコンセントに使用
サービス業

シンプルな構造に雷サージ付き。今のところ問題もなく使用できています。
注意点としては、差し込みプラグが可動式ではなく、固定されているので、折りたためません。
ホコリガードはなく、本体のプラグ根本が皮膜処理されて、常時使用でホコリが影響しづらい構造になっています。プラグ穴は特にホコリを防ぐ処理はされていません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする