※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ELPA
ELPAの PCアクセサリー
ELPAの OAタップ/電源タップ
ELPAの コーナータップ/トリプルタップ
タップ 耐雷サージ機能付き 個別スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61738609
品番
A-S600(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
耐雷サージ機能付コンパクトなのにたっぷり差せる
用途
屋内専用
仕様
1500Wまで
使用温度範囲(℃)
-10〜40
定格
AC125V 15A
コンセント個数
6
機能
耐雷サージ
アズワン品番
64-4373-83