曜日別特売
LDA4L-G-E17-G4104-2P LED電球 ミニクリプトン形 ELPA 61738855

 

LDA4L-G-E17-G4104-2P LED電球 ミニクリプトン形 ELPA 61738855
LDA4L-G-E17-G4104-2P LED電球 ミニクリプトン形 ELPA 61738855
LDA4L-G-E17-G4104-2P LED電球 ミニクリプトン形 ELPA 61738855
LDA4L-G-E17-G4104-2P LED電球 ミニクリプトン形 ELPA 61738855
LDA4L-G-E17-G4104-2P LED電球 ミニクリプトン形 ELPA 61738855
LDA4L-G-E17-G4104-2P LED電球 ミニクリプトン形 ELPA 61738855

LED電球 ミニクリプトン形

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光色電球色相当
定格消費電力(W)4.1
内容量1個注文コード61738855品番LDA4L-G-E17-G4104-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,252
販売価格(税別)
1,138

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成

用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED口金E17全長(mm)78質量(g)28定格消費電力(W)4.1定格入力電流(mA)75寿命40000時間全光束(Lm)440エネルギー消費効率(Lm/W)107.3光色電球色相当入数2個外径(Φmm)35アズワン品番64-4373-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61738873
2023-01-05
用途: 風呂場の照明用として
電気・ガス・熱供給・水道業

白熱球からLED電球へ交換しました。過去のLED電球では明るさが足りず不満がありましたが、この電球だと明るさも白熱球と変わりませんでした。価格もディスカウントショップとさほど変わらず満足です。

対象商品 : 61738873
2022-06-08
用途: 玄関と廊下の照明
農・林・水産業

LED球もここまで安価になったかと思いクリプトン球からの切り替えを進めています。クリプトン球よりも違いがわかるくらいに明るく、玄関では眩しく感じる程。耐久性はまだわかりませんが半年ほど使用して今のところ問題ないです。

2が参考にしています
対象商品 : 61738873
2022-05-30
用途: アパートの共用灯で使用
建設業・工事業

価格も含め満足です。まとめ売りがあればもっと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする