LDA7D-G-E17-G4105-2P LED電球 ミニクリプトン形 ELPA 61738864 LDA7D-G-E17-G4105-2P LED電球 ミニクリプトン形 ELPA 61738864 LDA7D-G-E17-G4105-2P LED電球 ミニクリプトン形 ELPA 61738864 LDA7D-G-E17-G4105-2P LED電球 ミニクリプトン形 ELPA 61738864 LDA7D-G-E17-G4105-2P LED電球 ミニクリプトン形 ELPA 61738864

LED電球 ミニクリプトン形

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61738864 品番 LDA7D-G-E17-G4105-2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,880
販売価格(税別)
1,709

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成

定格電圧(V)100 50/60Hz共用 電球形状ミニクリプトン形 電球の種類LED 口金E17 全長(mm)85 質量(g)31 定格消費電力(W)6.5 定格入力電流(mA)110 寿命40000時間 全光束(Lm)820 エネルギー消費効率(Lm/W)126.1 光色昼光色相当 入数2個 外径(Φmm)40 用途屋内用 アズワン品番64-4373-67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61738873
2023-01-05
用途:
風呂場の照明用として
電気・ガス・熱供給・水道業

白熱球からLED電球へ交換しました。過去のLED電球では明るさが足りず不満がありましたが、この電球だと明るさも白熱球と変わりませんでした。価格もディスカウントショップとさほど変わらず満足です。

対象商品:
61738873
2022-06-08
用途:
玄関と廊下の照明
農・林・水産業

LED球もここまで安価になったかと思いクリプトン球からの切り替えを進めています。クリプトン球よりも違いがわかるくらいに明るく、玄関では眩しく感じる程。耐久性はまだわかりませんが半年ほど使用して今のところ問題ないです。

2人が参考にしています
対象商品:
61738873
2022-05-30
用途:
アパートの共用灯で使用
建設業・工事業

価格も含め満足です。まとめ売りがあればもっと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする