曜日別特売
S-BSG-03-2B3B-A240-N-L-53 電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業 61739459

電磁切替弁付リリーフ弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード61739459品番S-BSG-03-2B3B-A240-N-L-53
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。

最高使用圧力(MPa)25仕様●コイル記号:A240●ベント記号:2B3B●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:サブプレート取付形電圧(V)240電源交流接続形式サブプレート取付形圧力調整範囲(MPa)★~25電源電圧(V)交流240粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする